※日本ノート 仕切書 ノーカーボン複写 軽減税率対応 DF265K
日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 伝票/領収書
日本ノートの 仕切書
仕切書 ノーカーボン複写 軽減税率対応
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
B7タテ
枚数
1冊(2枚×50組)
注文コード
63014553
品番
DF265K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
サイズ・枚数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ノーカーボン複写式の伝票です
軽減税率に対応しています
サイズ
B7タテ
枚数
1冊(2枚×50組)
寸法(縦×横)(mm)
91×134
質量(g)
70
仕様
2枚複写