キャンパス(用途別)5.10mm方眼罫 アニマル柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 63015086 品番 ノ-30AS10-5-5
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

きれいに消えてなめらかに書けるキャンパスノート(用途別)に小学生に人気の可愛いアニマル柄が新登場!
学習帳らしく、動物として正しい等身と動きのある親子のイラストを採用しました。
動物ごとに色分けしているので、科目別に分けて使えます。
鉛筆の芯の汚れが残りにくく、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けるオリジナルペーパーを採用。
国語で表4側から使用するケースも考慮し、表裏に同じデザインを入れています。
ひらがな・漢字の科目シールや、背見出しシールなどが付いています。

サイズ6号(セミB5) 枚数30枚 方眼罫 罫幅(mm)5(10mm実線入り) 色(表紙)キツネ 材質中紙/上質紙(森林認証紙)、背クロス/紙クロス(ラミネート加工) 寸法(縦×横)(mm)252×179 紙厚(g/m2)70 製本無線とじ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする