※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンシューズボックス BS

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様1列3段(3人用)、扉なし、窓なし、シューズトレー対応(L-87M)、L金具同梱 注文コード63016023 品番BS-3H1N
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など201種類から選べます 他の種類を見る

オープンタイプのシューズボックスです。

人数3人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)276×330×815 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5) 仕様1列3段(3人用)、扉なし、窓なし、シューズトレー対応(L-87M)、L金具同梱 材質スチール 質量(kg)9 セミホワイト タイプオープンタイプ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×330×815 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5) なし グリーン購入法適合 アジャスター有り 中棚有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63016048
2024-06-13
用途:
下駄箱として使用
株式会社 伊丹興業 様 (建設業・工事業)

非常によい商品です。また機会があればよろしくお願いします

対象商品:
63016197
2021-04-01
用途:
勝手口のシューズボックスに
農・林・水産業

勝手口用のシューズボックスに省スペースでちょうどよかったです。
幅がすこく狭いのでシューズトレイが小さめの物しか使えません。
もう少し大きい物がよかったのですがなかなかちょうどいい物が無くて・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする