日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用比重計
標準比重計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63020826
品番
19-12
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,675
販売価格(税別)
¥
4,250
バスケットに入れる
材質
ガラス・鉛
全長(mm)
約160
タイプ
小型
目盛範囲
1.360〜1.420
最小目盛
0.002
アズワン品番
1-5659-52