ハイポン 30 ファイン 中塗 U ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4kg) 注文コード 63021167 品番 3012630S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

鉄部用塗料/弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料
「ハイポン30ファイン中塗U」は、ポリウレタン樹脂を採用することにより、上塗りとの付着性がより一層向上した、弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料です。
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 中塗り塗料に合格しています。
弱溶剤を使用しているため旧塗膜をリフティングさせたり、傷めることがほとんどありません。
塗料用シンナーAで希釈でき、塗装作業性にすぐれます。
鉛クロムを含む原材料を配合しておりません。

用途
鉄部/鋼構造物中塗用
旧塗膜適正と防食性が要求される個所の中塗りに最適です。
荷姿塗料液:3.6kg丸缶/硬化剤:0.4kg角缶 ホワイト 塗料タイプ弱溶剤形ポリウレタン樹脂中塗り塗料 適合塗料弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20ファイン) 混合比9:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 可使時間(時間)6(23℃) 希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 希釈率(%)0〜10(はけ・ローラー) 標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー) 乾燥時間(時間)3時間以上10日以内(23℃) 膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30 標準重ね塗り回数(回)1回 主な用途鉄部、鋼構造物 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
注意
※2液弱溶剤反応形樹脂を使用しているため、希釈時シンナーが浮いた状態になりますが、撹拌すると問題なく混ざります。
※塗料用シンナー以外(例えばエポキシシンナー等)での希釈は絶対に避けてください。
※洗い溶剤はラッカーシンナーを使用してください。
※水・アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
※強溶剤エポキシ樹脂塗料の重ね塗りは避けてください。
※塗装後短期のうちに降雨や結露など水分の影響を受けると白化することがあり、このような白化面にそのまま塗り重ねると層間密着が悪く、はく離する恐れがありますので、ペーパー掛け、シンナー拭きなどで白化した層を除去してください。
※没水部などへの適用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする