ハイポン 50 上塗 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4kg) 注文コード 63021219 品番 1003688S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料
耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。
耐薬品雰囲気に強い防食システムです。

用途
鉄部/鋼構造物上塗用
長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。
集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。
ホワイト 荷姿塗料液:3.5kg石油缶/硬化剤:0.5kg角缶 適合塗料変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20デクロ)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K) 主な用途鉄部、鋼構造物 膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30 塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級U 乾燥時間(時間)16時間以上(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL 希釈率(%)0〜10(はけ・ローラー) 油性 or 水性油性 混合比7:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 特性耐水性、耐薬品 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー) 塗料タイプポリウレタン樹脂上塗り塗料
注意
※タンク内面などの没液部には使用しないでください。(耐候性より防食性が要求されるためハイポン30システムまたはハイポン40システムを採用してください。)
※被塗物自身に絶えず130℃以上の熱がかかる場合は使用しないでください。(テツゾール仕様を採用してください。)
※水・アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする