ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の ジンク/耐熱塗料
ニッぺ(日本ペイント)の 防食
ハイポン 90 モイスタック A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(20kg)
注文コード
63021264
品番
1003200S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
色
グレー
荷姿
塗料液:18kg石油缶/硬化剤:2kg角缶
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20000mL
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,690
/
税込
¥
1,859
沖縄地方
数量1につき
¥
1,690
/
税込
¥
1,859
離島
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190