ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の ジンク/耐熱塗料
ニッぺ(日本ペイント)の 防食
ハイポン 90 モイスタック A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(5kg)
色
グレー
注文コード
63021307
品番
1003201S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
荷姿
塗料液:4.5kg石油缶/硬化剤:0.5kg角缶
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
5000mL
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957
沖縄地方
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310