曜日別特売
1003728S ハイポンアクチブプライマー ニッぺ(日本ペイント) 63021359

ハイポンアクチブプライマー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1セット(4kg)
危険物の数量
4000mL
注文コード
63021359
品番
1003728S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新設無処理の溶融亜鉛めっき面への付着性に優れたプライマー
新設で無処理の溶融亜鉛めっき面に対して、従来の塗料では得られなかった長期間の付着性が得られます。
従来の塗料は、付着性を得るために酸洗い、化成皮膜処理、ブラスト処理を必要としていました。
「ハイポンアクチブプライマー」はこれらの作業なしで直接溶融亜鉛めっき面に塗装できます。
塗料中に酸クロメート顔料等を使用しないので、塗装作業員にも環境に優しい無公害志向の塗料です。
同じ乾燥膜厚のウォッシュプライマーに比べ、はるかに優れたはけ塗り作業性を持ちます。
広い面では、エアレス、ローラー塗装を行ってください。
鋼材組み立て中にできるキズにより、鉄面が露出した部分にも直接塗装できます。

荷姿
塗料液:3.6kg石油缶/硬化剤:0.4kg角缶
黄色
溶剤
強溶剤系
材質
溶融亜鉛めっき
適応下地
新設・無処理の溶融亜鉛めっき鋼板(新設鉄塔、新設橋梁、配管パイプ、照明塔、ガードレールなど)
適合塗料
中塗り塗料:ハイポン30マスチック中塗K、デュフロン100中塗、ハイポン30マスチック中塗、デュフロン100中塗K
色相
塗料液:黄色 硬化剤:無色
塗布方法
はけ、ローラー、エアレススプレー
希釈剤
無希釈
工程
下塗り
可使時間(時間)
8(23℃)
標準使用量(kg/m2/回)
0.07(はけ・ローラー)、0.10(エアレス)
希釈率(%)
無希釈
グリーン購入法
適合
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4000mL
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき870/税込957
沖縄地方数量1につき870/税込957
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする