ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 塗料うすめ液/処理剤
ニッぺ(日本ペイント)の うすめ液
ニッぺ(日本ペイント)の その他塗料うすめ液
デュフロン 100 フレッシュ2 シンナー S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
63021745
品番
1003760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
合成樹脂塗料用シンナー/デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
用途
日本ペイント デュフロン100フレッシュ2専用シンナー
適合
夏用
液性
シンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16000mL
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080