曜日別特売
- オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラー 63022558

- オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラー 63022558
- オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラー 63022558
- オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラー 63022558
- オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラー 63022558

オスモカラー ウッドワックス(内装用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(0.75L)
3119 シルクグレー
使用場所屋内
内容量1缶(0.75L)注文コード63022558品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

木目をいかす半透明の着色仕上げです。
日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性
内装用の半透明3分つや有り仕上げ
耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。
ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。

用途
家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般
3119 シルクグレー乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋内規格日本建築学会建築工事標準仕様書M-306適合仕上半透明塗布面積(m2/缶)約15/1、畳9枚程度主な用途家具、建具、子供用の玩具、壁、天井、室内木部塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数1回塗り塗り面積(m2/L)約20/1つや3分つや
注意
※家具など良く手の触れるところは#3101ノーマルクリアー、床にはフロアークリアーを上塗りにお使いください。
※【ヒント】オークなど硬く色づきの悪い木には、ウッドワックスの同じカラーを重ね塗りし、乾燥後、さらに#3101ノーマルクリアーで仕上げるとベストです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18479405
2020-04-14
用途: ウッドデッキの塗装
その他業種

家を建てた工務店の推薦で、自分で塗るのは2回目。
ハイハイする孫たちが転がって遊ぶので、素材の安心感が大きい。

1が参考にしています
対象商品 : 18479475
2018-05-30
用途: 床の塗装
果樹園みかんの木農・林・水産業

2年前に台所の床にぬりました。
大変気に入りました。
今回は、リフォームする部屋の床や柱に塗るため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする