オスモ ウォッシュアンドケアー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 63022734 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

日々の水拭き掃除に使う自然の植物油洗剤。
自然分解し環境に負担をかけません。
オスモカラーフロアークリアーで仕上げたフローリングをウォッシュアンドケアーで水拭きすると皮脂汚れがさっぱりきれいに落とせます。
塗装を強くする働きもあります。
ジュース、牛乳、コーラ、ビール、ワインやコーヒーといった液体の汚れやシミを効果的にキレイに落とせます。
ケア成分でフローリング表面を保護します。
水に薄めたものをオプティマイクロモップや固く絞った雑巾で拭くだけです。

用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます 使用方法水で10%に希釈、モップや雑巾を十分に絞って拭き上げる。 黄色みがかっている pH値10.9 主な用途フローリング、屋内木部、家具、建具 香り低臭 外観液状 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度(住宅)2〜3週間毎/(中型:幼稚園/保育園)毎週 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする