オスモ ワックスアンドクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(10L) 注文コード 63022759 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

頑固な汚れを落とし塗装のつやと撥水性をよみがえらせます。
スリキズの補修にも使えます。
油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です。
フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。
汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス(カルナバワックス、カンデリラワックス)を補い、防汚性を向上させます。
1m2に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます。
小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます。

用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます 使用方法缶をよく振って中身を混ぜてから少量ぽたぽたとフローリングに垂らし、オプティセットのアクティブファイバー布や乾いた雑巾で薄く塗り広げる。 白みがかっている 主な用途フローリング、屋内木部、家具、建具 香り低臭 外観液状 危険等級V 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8000mL RoHS指令(10物質対応)対応 使用頻度(住宅)半年〜1年毎/(中型:幼稚園/保育園)3ヶ月〜半年毎 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする