曜日別特売
- オスモ コテバケ オスモカラー 63022813

- オスモ コテバケ オスモカラー 63022813
- オスモ コテバケ オスモカラー 63022813

オスモ コテバケ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63022813品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。
広い面の塗装に最適です。
スペア部分は交換できます。
120cm長柄の取り付けが可能です。

用途オスモカラーの塗装セット内容コテ部、刷毛部 各1個種類刷毛柄長さ(mm)120主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63022813
2022-03-15
用途: ウッドデッキの塗装
サービス業

ウッドデッキ(3×4m)の2回塗りに使用。毛足も長め、滑らかでムラなく塗れます。別売りの洗浄液が高くて洗うのはもったいないので、今回は使用後に捨てるつもりでしたが、マジックテープを剥がして洗浄液200cc程度を使って洗って絞るを繰り返したら十分使える状態になりました。毛足もほとんど痛んでいません。やはり安物とは違い値段だけの価値はあります。

1が参考にしています
対象商品 : 63022813
2022-01-31
用途: 室内用羽板の塗装用
その他業種

刷毛塗りより、確実にむらなく薄くのばすことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする