オスモカラー
オスモカラーの 塗料うすめ液/処理剤
オスモカラーの 塗料関連洗浄剤・溶剤
オスモカラー専用刷毛洗浄液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
63022847
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
オスモカラーの塗装に使った刷毛の洗浄に。
オスモカラー塗装に使った刷毛や塗装道具の洗浄にご使用ください
(塗料を薄めるのに使用しないでください)
用途
オスモカラーの刷毛洗い用
色
透明
香り
低臭
外観
液状
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4000mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※希釈用ではありません。塗料を薄めるのに使用しないでください。