キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63026137 品番HCS-KS01PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。
重量は0.3〜2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。
0.3〜200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200〜2,000gの場合は1g単位で計量を行います。
表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。
お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。
計量精度は、0.3〜200gの場合±0.2g、200〜1,000gの場合±2g、1,000〜2,000gの場合±3gです。
ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。
無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。

セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本) ピンク 質量(g)約250(乾電池を含まず) 電源DC3.0V 単4形乾電池×2本 最小表示0.3〜200g:0.1g単位、200g〜2000g:1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30 保証期間1年間 オートパワーオフあり(約2分間) 精度保証温度(℃)13〜33 計測精度0.3〜200g:±0.2g、200〜1000g:±2g、1000〜2000g:±3g 設定項目地域設定あり(9拠点) 計量範囲0.3〜2000g ひょう量単位g(グラム)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63026137 HCS-KS01PN 63026146 HCS-KS01WH キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト エレコム キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト エレコム 1個 1,998 税込2,198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63026128
2022-01-07
用途:
シリコンゴムの混ぜ合わせ

最小、最大単位はこれで十分。もう少し皿が大きくてもよかった。電源オフになる時間が短くて使いにくい。もう少し長めに設定するか、可変できるようにしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする