CD11-NV CDノート A5 日本ノート 63026408

CD11-NV CDノート A5 日本ノート 63026408
CD11-NV CDノート A5 日本ノート 63026408
CD11-NV CDノート A5 日本ノート 63026408
CD11-NV CDノート A5 日本ノート 63026408
CD11-NV CDノート A5 日本ノート 63026408
CD11-NV CDノート A5 日本ノート 63026408
CD11-NV CDノート A5 日本ノート 63026408
CD11-NV CDノート A5 日本ノート 63026408

CDノート A5

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード63026408品番CD11-NV
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥185
販売価格(税別)
168

ロングセラーノート
用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。
伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。

サイズA5枚数28引流し罫罫幅(mm)7寸法(mm)W148×H210内容7mm罫×25行 通し罫行数25製本糸綴じ色(表紙)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: 使いやすい定番ノート!
医療・福祉・介護関連業

ちょっとメモするのに、使い勝手が良く、またデザインもオーソドックスで大好きです。手頃な薄さなのも、持ち運びに便利。

2022-04-19
用途: 勉強時、メモが必要な時
金融・保険業

柄も色もオシャレで、紙の質感も好きで愛用しています。にじまず書きやすいです!サイズもさっとバックに入る大きさで気軽に持ち運べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする