ELRING
ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
適合メーカー
ALFA ROMEO、CHRYSLER、FIAT、JEEP、LANCIA、MERCEDES-BENZ、OPEL
注文コード
63027284
品番
110.604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
OEM品質のスペアパーツのElring
適合メーカー
ALFA ROMEO、CHRYSLER、FIAT、JEEP、LANCIA、MERCEDES-BENZ、OPEL
主な適合純正品番
2340.32.233 ・ N 013 818.3 ・ 007603 012102
適合車種
OPEL COMBO 箱型/ミニバン (X12) 1.4 CNG (B05)
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
1.5
材質
銅