ELRING
ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
適合メーカー
AUDI、BMW、CITROEN、MERCEDES-BENZ、PEUGEOT、VW
注文コード
63027354
品番
243.205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
OEM品質のスペアパーツのElring
適合メーカー
AUDI、BMW、CITROEN、MERCEDES-BENZ、PEUGEOT、VW
主な適合純正品番
N 013 849 5 ・ 007603 014104 ・820.28
適合車種
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TSI 4motion
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.5
材質
アルミニウム