ELRING
ガスケット、オイルドレンボルト - シールリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
適合メーカー
AUDI、MERCEDES-BENZ、ROVER、VOLVO
注文コード
63027379
品番
247.804
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
OEM品質のスペアパーツのElring
適合メーカー
AUDI、MERCEDES-BENZ、ROVER、VOLVO
主な適合純正品番
977 751 ・ 007603 018103 ・ N.013.816.1
適合車種
VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
1.5
材質
アルミニウム