ELRING
ドレンボルト、オイルパン (封止ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63027573
品番
303.220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
OEM品質のスペアパーツのElring
仕様
シールリング無し
主な適合純正品番
111 997 03 30 ・ 601 997 02 30
形状
ボルトヘッド/ナット形状:外六角
適合車種
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001)
適合メーカー
MERCEDES-BENZ、SMART
ナット対辺(mm)
13
スレッドサイズ
M 14×1,5×33