NMS-2PY ネジマグキャッチャーショート ベッセル 63027765 NMS-2PY ネジマグキャッチャーショート ベッセル 63027765 NMS-2PY ネジマグキャッチャーショート ベッセル 63027765 NMS-2PY ネジマグキャッチャーショート ベッセル 63027765

ネジマグキャッチャーショート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63027765 品番 NMS-2PY
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

動くマグネットで細軸のビット・ドライバーもしっかりホールド。
動くマグネットで細軸(Φ4まで)のビット・ドライバーに取付可能。
ビットやドライバーに取り付けると強力に着磁。
強力マグネットで長いコーススレッドもしっかりキャッチ。
着磁・脱磁が可能です。
ビットから取外しても磁力は残っています。
切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。

イエロー セット数2個 全長(mm)21 質量(g)6 適合サイズH6.35mm軸ビット、4〜6.4mm丸軸ビット・ドライバー アズワン品番64-8294-64
関連資料:(0.9MB)
注意
※軸径4mm未満の丸軸電動用ビットにはご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
エアコン工事
コバヤシサービス 様

大体、赤しか売っていないのでみんな同じになります。
色違いがあって助かります。

2025-02-27
用途:
木工作業

これがあるとストレスなくスムーズに作業ができる、いいもんです。

対象商品:
63027747
2021-09-14
用途:
電ドラボールのビットに
製造業

電ドラボールのビットは磁石が付いていないのでこちらを購入。
ビスがくっついてくれるので隙間作業で落としてしまう事も少なくなりました。
ただ、腰袋から取り出す時に本製品がずれてビットから抜けそうになる事も...
対応ビット径に幅を持たせているので仕方ないとは思いますが。

1人が参考にしています
対象商品:
63027765
2021-10-22
用途:
工具用

安定のベッセルです。一回着磁を一定方向で揃えてから脱磁するとほぼ脱磁もでき良いです。もちろんキャッチもしっかりしてくれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする