※商品画像(裸)
ワイズ
ワイズの バス用品
ワイズの ボディタオル/ボディブラシ
お肌想いの泡立つ綿ボディスポンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63028018
品番
BZ-046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
お肌の事を想い、綿100%の生地でスポンジを包みました。
材質
生地)綿100% (中芯)ポリウレタンフォーム (ヒモ)アクリル
色
ホワイト
質量(g)
28
種類
スポンジ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
97×34×145