ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 抗菌 光学式 3ボタン 静音 Mサイズ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63028377 品番 M-DY11DRSKBU
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 ブルー サイズM 質量(g)【マウス本体】約58.5※電池を含まず、【レシーバー】約2 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11 コネクタ形状USB-Aプラグ 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1000カウント 対応【レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】57.8×94.6×39.0、【レシーバー】18.0×15.0×6.3 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB LED色レッド 保証期間6カ月間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約94時間 連続待機時間約750日 ホイール数1個 電池使用可能期間約215日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯

商品説明動画

静音マウスクリック音

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
毎日の日報入力・送信
卸売・小売業

簡易的にノートパソコンでタッチパッドで操作してもらっていましたが、やはり使いにくいので今回こちらのマウスを購入しました。煩わしいタッチパッドからマウスに切り替えたので、凄く使いやすくなったようです。低価格商品ですが問題なく使いやすい良い商品です。

2025-08-04
用途:
PC作業時

現場に設置のPCに付けました。5Sを考えても配線がごちゃつかずとても良いです。

対象商品:
63028368
2023-11-14
用途:
デスクトップパソコンで使用。

機能は最低限だが、安いからこれで十分だ。音がしないのも良い。ただ、マウスを少し持ち上げても、マウスのポインターが動く事、これは、使いにくいと感じる場合がある。

対象商品:
63028395
2023-02-09
用途:
事務
農・林・水産業

サイズ感がわからず心配だったが、小さすぎない大きさでよかった。カチカチ音がなく心地よく使える。以前使っていたものと比べると、ポインターの動きがとてもスムーズで、マウスにも寿命があることを知った。電池を変えても動きが悪いときは買い替えたほうが良い。

対象商品:
63028368
2024-01-13
用途:
PC用
サービス業

コストパフォーマンスに優れており問題ありません。静かです。

1人が参考にしています
対象商品:
63028386
2023-02-10
用途:
ワイヤータイプからの交換

机上のレイアウトが変わり、使い慣れたワイヤータイプが不可になった為の買い替え。
違和感なくスムーズに使用出来ます。

対象商品:
63028377
2024-01-03
用途:
普段使い
教育・研究機関

使いやすく静かなところは良いが、ランプとセンサーが常に作動しているため電池の消耗がかなり速い。
使わない時はスイッチを切らないと頻繁に電池の交換が必要。
他製品も使っているが使用していないとランプが消えて休止状態になりクリックすると作動するので、そちらは電池の持ちが良い。

対象商品:
63028377
2023-05-15
用途:
普段のパソコン作業
教育・研究機関

静かなところは大変良いが、電池の消費がかなり早い。
電池の圧が少し下がっただけで動かなくなるので、エネループは少しの時間しか使えないしPOOLは全く使えない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする