ニシキ工業
ニシキ工業の デスク・テーブル
ニシキ工業の 会議テーブル
ニシキ工業の 固定脚会議テーブル
チェア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63028737
品番
EX-N51L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
応接室、会議室、重役室に適した高級感のある椅子です。
ハイバック背もたれで快適な座り心地が得られます。
肘掛があり立ち上がりやすいです。
キャスター付きなので移動もスムーズです。
色
ブラック
幅(mm)
600
奥行(mm)
650
高さ(mm)
980〜1050
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
北海道地方
数量1につき
¥
8,800
/
税込
¥
9,680
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません