※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の マスキングテープ
塗装用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10mm×120巻)
注文コード
63029628
品番
No.720N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
塗装用
色
白
粘着剤
感圧性ゴム系
粘着力
2.4(180°引きはがし)N/18mm
用途
塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)
0.1
テープ厚さ(mm)
0.1
伸び(%)
5.2
引張強度(N/18mm)
76.4
巻戻し力(N/18mm)
5.6