DPFリボーン改

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード63029847 品番IZ-140
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
デーゼルエンジン
有限会社太寿 様

いすゞエルフに使用しています。
頻繁にあった手動再生の回数が本当に少なくなり助かっています。

対象商品:
63029847
2025-06-13
用途:
高所作業車のメンテナンス
橋本車両 様

高所作業車に入れました。2.3日でDPFが点灯していましたがこのところ2週間以上点灯していないようです。

2022-12-31
用途:
DPFのメンテナンス
運輸・通信業

走行10万q、デリカD5に使用しました。DPFのクリーニングのみだと思っていたが、パッケージにインジェクタークリーナーとあり、どちらも施工予定だったので、これ一本で済むのであればコスパが良いと思う。給油時にタンクに一本入れるだけなので、簡単です。投入直後は始動性と加速がなめらかになりました。距離を乗っていないので肝心のDPFクリーニングの評価はこれからですが、期待できそうなので長期で見ていこうと思います。

5人が参考にしています
2025-03-02
用途:
多走行の定期メンテ用

定期的に洗浄剤入れていたからか、高かったのに効果は全く分かりません。
もっと走行距離伸びてからしか体感できる効果はないのかな?

対象商品:
63029847
2023-04-28
用途:
2tトラックのDPFマフラーに
株式会社鈴大 様

同メーカーの、(改)が付く前のモデルから定期的に使用しておりますが、インジェクタークリーニング作用が強化されたとのことで・・
数本使用した感覚ですと、100L満タンで使用するよりやはり50〜70Lくらいにして連続100km以上走ると煤メーターが明らかに溜まりは遅くなりますので今後も定期的に入れる予定です。

3人が参考にしています
対象商品:
63029847
2024-11-11
用途:
ディーゼル車のDPF詰まりの対策

頻繁にあった手動再生の回数がかなり少なくなりました。(いや、これを使用してからまだ手動再生のスィッチ押してない…)

1人が参考にしています
2022-04-19
用途:
トラック整備
運輸・通信業

ずっと調子がよくなかった日野のDPRがよくなりました…
気のせいではなく、確実に良くなりました!

4人が参考にしています
対象商品:
63029847
2022-09-16
用途:
DPF詰まり解消
サービス業

商品説明がほとんどない商品。発売元へ問い合わせをかけたところ丁寧な案内。駄目だったら洗浄しかないと覚悟し購入。300Lタンク満タンで本製品4本注入し、燃料がほぼ空になるまで走行。それまでは100Km〜120km走行でいきなり手動再生要求をかけてきたが、現在は300km〜320km程で『自動再生』をかけてくれるまでの劇的な変化。度々停車して手動再生をしていたストレスから見事解放!どの位効果が継続するのかはこれからになるが、先ずは購入して正解でした。 ※先にインジェクター清掃をしてるので、相乗効果もあったのかも...。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする