高硬度放熱シリコーン TC-A

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)熱抵抗値(℃/W)1.2注文コード63030713品番TC-30A(300X1000)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

厚さ(mm)0.3±0.1~0寸法(mm)300×1000暗青色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)7体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする