つくし工房
つくし工房の 消防/防災/防犯標識
つくし工房の 消防標識
消防標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63031229
品番
FD-56YS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
塩ビ
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
150
文字内容
火気厳禁
穴タイプ
4カ所(Φ4)
注意
※日本消防標識工業会の推奨品マークが標識右下に付きます。