消防標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63031265 品番 FD-57YS
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質塩ビ 幅(mm)300 厚さ(mm)1 高さ(mm)150 文字内容危険物品持込厳禁 穴タイプ4カ所(Φ4)
注意
※日本消防標識工業会の推奨品マークが標識右下に付きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする