LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の ラウンドチェア
サポート用チェアー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
63031414
品番
No.3812PS-W
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
拭き取りやすい背形状と耐薬品性能の張材で清掃性に優れ、オフィスや医療・福祉施設で使いやすい小回りの利くチェアーです。
色
オールドブルー
座面高さ(mm)
380〜475
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×375
キャスター
なし
仕様
円盤脚
材質
背カバー(背付のみ):PP樹脂成型品(ホワイト)
幅(mm)
455
質量(kg)
9.0
高さ(mm)
670(575〜670)
奥行(mm)
450
クッション
(背)ウレタンフォーム、(座)モールドウレタン
張地
ビニールレザー張り(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
背もたれ
あり
肘掛
なし
座高(mm)
380〜475
材質(脚部)
スチール・粉体塗装・PP樹脂成型カバー付
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×375
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません