デスクトップ

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63031448 品番 LPFN-036060-BL
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

フェルト製のデスクトップパネルで、脚は任意の位置に取り付けできます。

ブルー 寸法(幅×高さ)(mm)580×360 質量(kg)1.1 仕様ピン可 材質パネル本体:ポリエステル、金具:スチール 使用工具プラスドライバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×100×360 パネル厚(mm)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
隣席とのプライバシー
高柴商事株式会社 様 (建設業・工事業)

軽量で置き型タイプのサイドパネルなので、
どの机のタイプにも対応できています。脚も移動タイプなので、女性でも楽に持持ち運びができています。高さ、幅もジャストサイズで、
隣席を気にせず、デスクワークがはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする