※メイン画像
仁作
仁作の ヘラ/盛板/コテ
仁作の スクレーパー
スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
63031563
品番
345
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
総焼入加工による確実な弾力性があるので作業がはかどります。鏡面仕上げをしているので付着物を取り除きやすいです。
用途
しなやかさを求められるはがし作業やパテ塗り、接着剤塗りに。
トラスコ品番
160-9655
全長(mm)
255
質量(g)
55
刃長(mm)
125
刃幅(mm)
38
刃厚(mm)
1
材質(柄部)
グレードポリプロピレン
材質(刃)
ステンレス 420J2