※メイン画像
仁作
仁作の ヘラ/盛板/コテ
仁作の スクレーパー
皮スキ はがす造(U刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
63031579
品番
333
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製です。
用途
ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。鏡面研磨で汚れが付きにくく作業がはかどります。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
トラスコ品番
160-9687
全長(mm)
230
質量(g)
70
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
65
刃厚(mm)
1.8
材質(柄部)
グレードポリプロピレン
材質(刃)
ステンレス 420J2