※メイン画像

CT-30120 人工芝 IRIS 63031597 CT-30120 人工芝 IRIS 63031597 CT-30120 人工芝 IRIS 63031597

人工芝

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63031597 品番CT-30120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

濃淡緑色の芝でより本物に近い、リーズナブルなリアル人工芝です。排水用通水穴で水はけが良いです。

用途工事現場の通路、屋上やベランダなどに。 仕様防カビ機能付、ロングパイル仕様 トラスコ品番207-7533 材質PE、PP、SBRラテックス 幅(mm)1000 厚さ(mm)32 質量(kg)25 グリーン 長さ(m)20 規格防炎適合品:無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする