※メイン画像
IRIS
IRISの バルコニーまわり
IRISの 人工芝
IRISの ロール式人工芝
人工芝
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63031615
品番
CT-30210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
濃淡緑色の芝でより本物に近い、リーズナブルなリアル人工芝です。排水用通水穴で水はけが良いです。
用途
工事現場の通路、屋上やベランダなどに。
仕様
防カビ機能付、ロングパイル仕様
トラスコ品番
207-1550
材質
PE、PP、SBRラテックス
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
32
質量(kg)
25
色
グリーン
長さ(m)
10
規格
防炎適合品:無し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。