※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
XGカーブレール アルミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63031624
品番
29L02-AS
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
強度を考えた重量用レールです。
用途
工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。
適合
XG
トラスコ品番
202-6118
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
質量(kg)
1.07
色
アルミシルバー
許容荷重(kg)
80kg
質量(g)
1070
表面処理
アルマイト仕上げ
アズワン品番
64-8361-35
レール長さ(mm)
800×800×500R
カーブ半径(mm)
500
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
XGレール
参考になった