※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
XGレール アルミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63031633
品番
29L20-AS
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
強度を考えた重量用レールです。
用途
工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。
適合
XG
トラスコ品番
202-6121
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
質量(kg)
1.55
色
アルミシルバー
許容荷重(kg)
80kg
表面処理
アルマイト仕上げ
アズワン品番
64-8361-36
レール長さ(mm)
2000
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
XGレール
参考になった