※メイン画像

D30レール アルミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63031694 品番 12L40WH
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。

質量(kg)1.43 表面処理ホワイト電着塗装仕上げ ホワイト 耐荷重(kg)30 用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。 適合D30 トラスコ品番202-6125 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ 許容荷重(kg)30kg アズワン品番64-8336-06 レール長さ(mm)4000
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

D30レール
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする