※メイン画像
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30Sブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63031755
品番
12T41WH
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
壁面から持ち出してレールと取り付けます。
用途
壁面にレールを取り付ける際に使用。
適合
D30
トラスコ品番
202-6130
材質/仕上
スチール/ホワイト塗装
色
ホワイト
質量(g)
57
アズワン品番
64-8336-13