※メイン画像
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30天井Sブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63031764
品番
12T51WH
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
天井面が平らな場合に使用します。
用途
レールを天井面に取り付ける際に使用。
適合
D30
トラスコ品番
202-6137
材質/仕上
スチール/ホワイト塗装
色
ホワイト
質量(g)
34
アズワン品番
64-8336-14