岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40キャップストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63031789
品番
15T31WH
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
D40
トラスコ品番
202-6134
寸法(mm)
カン下:27
材質/仕上
スチール/ホワイト塗装
色
ホワイト
質量(g)
42
アズワン品番
64-8342-65