※メイン画像
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40Sブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63031798
品番
15T41WH
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
壁面から持ち出してレールと取り付けます。レールの断面を隠します。
用途
壁面にレールを取り付ける際に使用。
適合
D40
トラスコ品番
202-6132
材質/仕上
スチール/ホワイト塗装
色
ホワイト
質量(g)
73
アズワン品番
64-8342-66