岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40・TOPカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63031816
品番
15T65WH
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途
レールの連結に使用
適合
D40
トラスコ品番
202-6135
材質/仕上
スチール/ホワイト塗装
色
ホワイト
質量(g)
77
アズワン品番
64-8342-68
注意
※ジョイントと併用して使用してください。