※メイン画像

XGランナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63031825 品番29T26
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、耐荷重が40kgでも走行はスムーズです。XGレールに使用頂けます。

用途Sカンを使用する際に。 トラスコ品番202-6139 材質/仕上スチール 許容荷重(kg)50kg 質量(g)96 アズワン品番64-8361-39 最大荷重(kg)40

商品説明動画

ランナーの種類について

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする