※メイン画像
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
XG間仕切用ランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63031843
品番
29T28
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途
間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。
適合
XG
トラスコ品番
202-6143
材質/仕上
スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
104
アズワン品番
64-8361-41
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった