岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
XG中間ストップN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63032008
品番
29T38
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
XGレールに使用いただけます。
用途
レール途中まででランナーを止める際に。
適合
XG
トラスコ品番
202-6151
寸法(mm)
カン下:32
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
33
品名
中間ストップN
アズワン品番
64-8361-43