インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 目地/サッシュ刷毛
マル短 目地刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
9
形状
金巻平
注文コード
63032324
品番
14270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
刷毛幅・形状・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。
用途
目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。
形状
金巻平
種類
刷毛
毛丈(mm)
15
材質(毛)
化繊
主な用途
目地用、塗装用
毛色
ハダ色
玉厚(mm)
5
刷毛幅(mm)
9
アズワン品番
64-8338-54
RoHS指令(10物質対応)
対応