インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 掃除用刷毛
自在ハケブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63032394
品番
14217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
角度が自在に変えられるダスター刷毛。継柄が脱着でき高所の作業も簡単。ブラシ植毛製法により極めて毛抜けが発生しない。
用途
角度が自在に変えられるダスター刷毛。継柄が脱着でき高所の作業も簡単。ブラシ植毛製法により極めて毛抜けが発生しない。
形状
平
種類
刷毛
毛丈(mm)
60
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(毛)
化繊
主な用途
掃除用
毛色
黒色
玉厚(mm)
20
刷毛幅(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応