高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)熱抵抗値(℃/W)0.49注文コード63032576品番TC-20BG-AV(200X260)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

寸法(mm)200×260温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物熱抵抗値(℃/W)0.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする